Startseite

LEGRAND - LEG034948 ALTIS ACC.-TETTO 1200X500 - 034948

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG034948 ALTIS ACC.-TETTO 1200X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Tiefe - 550 mm

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006554505

Artikelnummer

LEG034948

Herstellernummer

034948

Hersteller

BTI

Breite:

1200 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

550 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7012

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetti per armadi ALTIS 1200x500mm (LxP)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie