Startseite

LEGRAND - LEG034944 ALTIS ACC.-TETTO 1600X400 - 034944

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG034944 ALTIS ACC.-TETTO 1600X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Tiefe - 450 mm

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000006554499

Artikelnummer

LEG034944

Herstellernummer

034944

Hersteller

BTI

Breite:

1600 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

450 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7012

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetti per armadi ALTIS 1600x400mm (LxP)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie