LEGRAND - LEG034943 ALTIS ACC.-TETTO 1200X400 - 034943

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1200 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 450 mm
Farbe - schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000989242
Artikelnummer
LEG034943
Herstellernummer
034943
Hersteller
BTI
Breite:
1200 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
450 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7012
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


