LEGRAND - LEG034942 ALTIS ACC.-TETTO 1000X400 - 034942

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 450 mm
Farbe - schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060349424
Artikelnummer
LEG034942
Herstellernummer
034942
Hersteller
BTI
Breite:
1000 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
450 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7012
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


