Startseite

LEGRAND - LEG034797 Masseband 30 mm2, Lange: 20 cm, Zubehor - 034797

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG034797 Masseband 30 mm2,  Lange: 20 cm, Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Blizzard PRO

EAN

3245060347970

Artikelnummer

LEG034797

Herstellernummer

034797

Hersteller

BTI

Conduttore di massa 30 mm2 x 200 mm. Diametro foro 8,5 mm