Startseite

LEGRAND - LEG034795 Masseband 6 mm2, Zubehor fur Schaltschra

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG034795 Masseband 6 mm2, Zubehor fur Schaltschra

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

3245060347956

Artikelnummer

LEG034795

Herstellernummer

034795

Hersteller

BTI

Conduttore di massa 6 mm2 x 200 mm. Diametro foro 8,5 mm