Startseite

LEGRAND - LEG034788 WH3012-BLIZZARDP CILINDRO CON CHIAVE 311 - 034788

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG034788 WH3012-BLIZZARDP CILINDRO CON CHIAVE 311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060347888

Artikelnummer

LEG034788

Herstellernummer

034788

Hersteller

BTI

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

ja

Cilindro con chiave 3113A

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie