Startseite

LEGRAND - LEG032544 CAVO 8 FIBRE LOOSE OM4 - 032544

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032544 CAVO 8 FIBRE LOOSE OM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 2000 M

EAN

3414970965134

Artikelnummer

LEG032544

Herstellernummer

032544

Hersteller

BTI

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

8

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

türkis

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Einblasbar:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

73 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo in fibra ottica multimodale OM 4 (50/125 ?m) Interno/Esterno (fibra ottica) 8 fibre - 2000 m

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie