Startseite

LEGRAND - LEG032538 CAVO 8 FIBRE LOOSE OM3 - 032538

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032538 CAVO 8 FIBRE LOOSE OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 2000 M

EAN

3414970965011

Artikelnummer

LEG032538

Herstellernummer

032538

Hersteller

BTI

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

8

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

türkis

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Einblasbar:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

73 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

3 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

55 kg/km

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-25:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200:

ohne

Leitungs-Breite ca.:

7.3 mm

Leitungs-Höhe ca.:

7.3 mm

Cavo in fibra ottica multimodale OM 3 (50/125 μm) Interno/Esterno (fibra ottica) 8 fibre - 2000 m

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie