LEGRAND - LEG032085 Bezeichnungsschild, Abmessung: 40 x 22 m - 032085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 40 mm
Farbe - weiß
Mit Textfeld - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Colring
EAN
3245060320850
Artikelnummer
LEG032085
Herstellernummer
032085
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
40 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Targhetta per siglatura Per collari aventi larghezza max 4,6 mm


