LEGRAND - LEG032065 Klebesockel, selbstklebend, 30 x 25 mm,
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Breite - 25 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.6 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
3414971584334
Artikelnummer
LEG032065
Herstellernummer
032065
Hersteller
BTI
Länge
30 mm
Breite
25 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis
4.6 mm
Befestigungsart
selbstklebend
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyamid (PA)
Supporto autoadesivo incolore (25 x 30 x 6 mm). Per tutti i collari Colring di larghezza max 4,6 mm