LEGRAND - LEG032032 Kabelbinder Colring, farblos, innenverza

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 180 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3414970757449
Artikelnummer
LEG032032
Herstellernummer
032032
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
180 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
82 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
MIL-Zulassung:
ja