Startseite

LEGRAND - LEG031933 Kabelbinder Colson, schwarz, innenverzah - 031933

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031933 Kabelbinder Colson, schwarz, innenverzah

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 500 mm

  • Min. Haltekraft - 550 N

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,09 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971440395

Artikelnummer

LEG031933

Herstellernummer

031933

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

500 mm

Min. Haltekraft:

550 N

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Collari COL 6 neri lunghezza 500 mm. Diametro serraggio da 20 a 140 mm. Larghezza 7,6 mm. Poliammide 6/6. Privi di alogeni. Dentatura interna

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie