Startseite

LEGRAND - LEG031932 Kabelbinder Colson, schwarz, innenverzah - 031932

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031932 Kabelbinder Colson, schwarz, innenverzah

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 359 mm

  • Min. Haltekraft - 450 N

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Col 6

EAN

3414971440371

Artikelnummer

LEG031932

Herstellernummer

031932

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

359 mm

Min. Haltekraft:

450 N

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Collari COL 6 neri lunghezza 359 mm. Diametro serraggio da 15 a 92 mm. Larghezza 7,6 mm. Poliammide 6/6. Privi di alogeni. Dentatura interna