LEGRAND - LEG031929 Kabelbinder Colson, schwarz, innenverzah - 031929

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 194 mm
Min. Haltekraft - 450 N
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Col 6
EAN
3414971440333
Artikelnummer
LEG031929
Herstellernummer
031929
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
194 mm
Min. Haltekraft:
450 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


