LEGRAND - LEG031928 Kabelbinder Colson, schwarz, innenverzah - 031928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 128 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Col 6
EAN
3414971477902
Artikelnummer
LEG031928
Herstellernummer
031928
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
128 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


