LEGRAND - LEG031922 Kabelbinder Colson, schwarz, auBenverzah - 031922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6 mm
Bandlänge - 114 mm
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971132320
Artikelnummer
LEG031922
Herstellernummer
031922
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
6 mm
Bandlänge:
114 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


