Startseite

LEGRAND - LEG031920 Kabelbinder Colson, schwarz, auBenverzah - 031920

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031920 Kabelbinder Colson, schwarz, auBenverzah

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 498 mm

  • Min. Haltekraft - 530 N

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

3414971241435

Artikelnummer

LEG031920

Herstellernummer

031920

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

498 mm

Min. Haltekraft:

530 N

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Farbe:

schwarz

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Collari neri lunghezza 498 mm. Diametro serraggio da 74 a 140 mm. Larghezza 9 mm. Protetti dai raggi ultra-violetti (U.V.). Dentatura esterna