LEGRAND - LEG031916 Kabelbinder Colson, schwarz, auBenverzah - 031916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 262 mm
Min. Haltekraft - 530 N
Ausführung - außenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Colson
EAN
3414971132207
Artikelnummer
LEG031916
Herstellernummer
031916
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
262 mm
Min. Haltekraft:
530 N
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


