Startseite

LEGRAND - LEG031913 Kabelbinder Colson, schwarz, auBenverzah - 031913

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031913 Kabelbinder Colson, schwarz, auBenverzah

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 185 mm

  • Min. Haltekraft - 360 N

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971132177

Artikelnummer

LEG031913

Herstellernummer

031913

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

185 mm

Min. Haltekraft:

360 N

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Farbe:

schwarz

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Collari Colson ;TM; per installazione Protetti dai raggi ultra-violetti (U.V.) Poliammide 12 - colore nero Dentatura esterna Capacità serraggio max (mm): 42 Capacità serraggio min (mm): 10

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie