LEGRAND - LEG021404 Sicherungstrenner 3P fur 10X38 - 021404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
3 ST
EAN
3245060214043
Artikelnummer
LEG021404
Herstellernummer
021404
Hersteller
BTI
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare. SP. 38: per fusibili industriali 10,3 x 38 Profondità 44 mm.


