Startseite

LEGRAND - LEG015396 Zylindersicherung GG 22X58/ 100A - 015396

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG015396 Zylindersicherung GG 22X58/ 100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 42...62 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971540446

Artikelnummer

LEG015396

Herstellernummer

015396

Hersteller

BTI

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

100 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

42...62 Hz

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Senza percussore 22 x 58 mm. Corrente nominale: 96 A. Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA