LEGRAND - LEG014145 Sicherung 14x51mm 45A - 014145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 45 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz - 42...62 Hz
Packung
10 ST
EAN
3245060141455
Artikelnummer
LEG014145
Herstellernummer
014145
Hersteller
BTI
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
45 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
42...62 Hz


