LEGRAND - LEG012410 Sicherung 8 5X31 5mm 10A - 012410
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3245060124106
Artikelnummer
LEG012410
Herstellernummer
012410
Hersteller
BTI
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz


