LEGRAND - LEG012308 Zylindersicherung GF 8A 8 5X31 5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
10 ST
EAN
3245060123086
Artikelnummer
LEG012308
Herstellernummer
012308
Hersteller
BTI
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
20 kA