LEGRAND - LEG012302 Zylindersicherung GF 2A 8 5X31 5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
3414971539044
Artikelnummer
LEG012302
Herstellernummer
012302
Hersteller
BTI
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
20 kA



