LEGRAND - LEG005846 Legrand Sicherungshalter 3+N/8 5X31 - 005846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3245060058463
Artikelnummer
LEG005846
Herstellernummer
005846
Hersteller
BTI
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibili tripolare + neutro per fusibili cilindrici 8,5 x 31,5 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1


