Startseite

LEGRAND - LEG005836 Legrand Sicherungshalter 3P/8 5X31 5 - 005836

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG005836 Legrand Sicherungshalter 3P/8 5X31 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 400 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 3 ST

Nennspannung:

400 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibili tripolare per fusibili cilindrici 8,5 x 31,5 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 3