LEGRAND - LEG004873 MORSETTIERE-250A 1P 2M - 004873

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 250 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
3414971439757
Artikelnummer
LEG004873
Herstellernummer
004873
Hersteller
BTI
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
250 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Berührungssicher:
ja
Breite:
36 mm
Tiefe:
44 mm
Höhe:
104.5 mm
Ripartitori modulari. Morsetti: 1 per conduttori da 70 a 120 mmq - 4 per conduttori da 2,5 a 10 mmq - 6 per conduttori da 10 a 25 mmq.


