Startseite

LEGRAND - LEG004871 MORSETTIERE-125A 1P 2M - 004871

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG004871 MORSETTIERE-125A 1P 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennstrom - 125 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971439702

Artikelnummer

LEG004871

Herstellernummer

004871

Hersteller

BTI

Montageart:

DIN-Schiene

Nennstrom:

125 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Berührungssicher:

ja

Breite:

36 mm

Tiefe:

44 mm

Höhe:

104.5 mm

Ripartitori modulari. Morsetti: 4 per conduttori da 16,5 a 35 mmq - 12 per conduttori da 1,5 a 6 mmq.