LEGRAND - LEG004854 Klemmenleiste IP 20, schwarz, 1x 6 bis 2 - 004854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 90 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Berührungssicher - ja
Packung
10 ST
EAN
3245060048549
Artikelnummer
LEG004854
Herstellernummer
004854
Hersteller
BTI
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
90 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Berührungssicher:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
6...25 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
12
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5...16 mm²
Breite:
113 mm
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Tiefe:
16 mm
Höhe:
30 mm