Startseite

LEGRAND - LEG004850 Klemmenleiste IP 20, schwarz, -- x 6 bis - 004850

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG004850 Klemmenleiste IP 20, schwarz, -- x 6 bis

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Breite - 47 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060048501

Artikelnummer

LEG004850

Herstellernummer

004850

Hersteller

BTI

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Breite:

47 mm

Morsettiere IP 2x Fase (nero) Partenze 4 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 47 mm. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 Vc.c. con arrivi 16 mmq