Startseite

LEGRAND - LEG004842 Klemmenleiste IP 20, blau, -- x 6 bis 2 - 004842

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG004842 Klemmenleiste IP 20, blau, -- x 6 bis 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennstrom - 76 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060048426

Artikelnummer

LEG004842

Herstellernummer

004842

Hersteller

BTI

Montageart:

DIN-Schiene

Nennstrom:

76 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Berührungssicher:

ja

Leiterquerschnitt Zugang:

1.5...16 mm²

Geeignet für massive Leiter:

ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

7

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Leiterquerschnitt Abgang:

1.5...16 mm²

Breite:

75 mm

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Tiefe:

16 mm

Höhe:

30 mm

Morsettiere IP 2x Neutro (blu) Partenze 8 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 75 mm. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 V c. c. con arrivi 16 mmq.