Startseite

LEGRAND - LEG004836 Klemmenleiste IP 20, grun,1 x 6 bis 25 m

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG004836 Klemmenleiste IP 20, grun,1 x 6 bis 25 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Breite - 176 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3414971730052

Artikelnummer

LEG004836

Herstellernummer

004836

Hersteller

BTI

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Breite:

176 mm

Morsettiere IP 2x Terra (verde) Partenze 21 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 176 mm. Arrivi 1 da 6 mmq. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 Vac con arrivi 16 mmq