LEGRAND - LEG004834 Klemmenleiste IP 20, grun,1 x 6 bis 25 m - 004834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Breite - 113 mm
Packung
1 ST
EAN
3414971730038
Artikelnummer
LEG004834
Herstellernummer
004834
Hersteller
BTI
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Breite:
113 mm
Morsettiere IP 2x Terra (verde) Partenze 12 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 113 mm. Arrivi 1 da 6 mmq. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 Vac con arrivi 16 mmq


