LEGRAND - LEG004287 PRESE MODULARI-2P+T BIPRESA 10/16A 1,5M - 004287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 1.5
Anzahl der Steckdosen - 1
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060042875
Artikelnummer
LEG004287
Herstellernummer
004287
Hersteller
BTI
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Anzahl der Steckdosen:
1
Ausführung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
53 mm
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


