Startseite

LEGRAND - LEG004285 Verteilereinbausteckdose,Deutsch. Standa - 004285

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG004285 Verteilereinbausteckdose,Deutsch. Standa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Blizzard PRO

EAN

3414971485518

Artikelnummer

LEG004285

Herstellernummer

004285

Hersteller

BTI

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung:

sonstige

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Mit Kontroll-Leuchte:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Prese modulari 10/16 A - 250 Vac 2P+T - Standard tedesca (Shuko) - 2,5 moduli DIN35