LEGRAND - LEG004280 Verteilereinbausteckdose, Franz. Standar - 004280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Mit Klappdeckel - nein
Spannungsart - AC
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Packung
10 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414971484924
Artikelnummer
LEG004280
Herstellernummer
004280
Hersteller
BTI
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP2X
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0


