LEGRAND - LEG001961 BLANKING PLATES 5M - 001961

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 87.5 mm
Breite in Teilungseinheiten - 5
Höhe - 52 mm
Packung
20 ST
EAN
3245060019617
Artikelnummer
LEG001961
Herstellernummer
001961
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
87.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7046
Otturatore di chiusura da 5 moduli per quadri Plexo per fotovoltaico (confezione da 4 otturatori)


