Startseite

COSMEC - CSM6018-P42C Pressacavo poliamm.Pg42 28-38 IP68 ghier

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6018-P42C Pressacavo poliamm.Pg42 28-38 IP68 ghier

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindelänge - 8.5 mm

  • Schlüsselweite - 62 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648036942

Artikelnummer

CSM6018-P42C

Herstellernummer

6018-P42C

Hersteller

DKC

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindelänge:

8.5 mm

Schlüsselweite:

62 mm

Sechskant Eckmaß:

62 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

28...38 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7001

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-30...90 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi IP68 completo di controdado prodotti in poliammide, colore grigio RAL7035. Sono costituiti da un corpo provvisto di lamelle elastiche che, sotto l'azione di un dado di serraggio, si chiudono concentricamente agendo in modo uniforme sul gomminodi tenuta in NBR, garantendo una tenuta stagna IP68 ed un'efficace tenuta allo strappo. Il dado di serraggio presenta delle dentellature interne che, interferendo con le lamelle, rendono impossibile l'allentamento accidentale. Le guarnizioni sono resistenti all'invecchiamento, alla corrosione, agli olii e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è PG secondo DIN 40430.