Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEF SRL - LEXECOTR0800X4003 T.T. 800 KVA 15/0,4KV ECO FASE 2 DYN11 - ECOTR0800X4003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 15 kV

  • Art des Trafos - trocken

  • Sekundärspannung 1 - 0.4 kV

  • Anschlusswert - 800 kVA

  • Gesamtgewicht - 2400 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760692244

Artikelnummer

LEXECOTR0800X4003

Herstellernummer

ECOTR0800X4003

Hersteller

LEX

Primärspannung:

15 kV

Art des Trafos:

trocken

Sekundärspannung 1:

0.4 kV

Anschlusswert:

800 kVA

Gesamtgewicht:

2400 kg

Sekundärspannung 2:

0 kV

Sekundärspannung 3:

0 kV

Mit Steckkabelverbindungen:

nein

Entspricht der Ökodesign-Verordnung 548/2014/EU:

ja

Leerlaufverlust:

1170 W

Kurzschlussverlust (Sekundärspannung 1):

8000 W

Kurzschlussverlust (Sekundärspannung 2):

0 W

Kurzschlussverlust (Sekundärspannung 3):

0 W

Stufensteller:

ohne

Schalttransformator:

Dyn11

Frequenz:

50 Hz

Länge:

1470 mm

Höhe:

1900 mm

Breite:

940 mm

Mit Rädern:

ja

Mit Thermometer:

ja

Anzahl der Tragösen:

4

Anzahl der Erdungsklemmen:

1

Anzahl der Öleinfüllöffnungen:

0

Anzahl der Ölabflussöffnungen:

0

Oberflächenschutz:

sonstige

Trasformatore 800KVA primario 15KV secondario 0,4KV MT / BT in Resina ECO FASE II