Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFTX16012 T.M. SIC. 160VA 0.230.400V / 0.12VAC - TX16012

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFTX16012 T.M. SIC. 160VA 0.230.400V / 0.12VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...12 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 160 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521534355

Artikelnummer

LEFTX16012

Herstellernummer

TX16012

Hersteller

LEF

Primärspannung 1:

230...400 V

Sekundärspannung 1:

0...12 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

160 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

0...0 V

Sekundärspannung 2:

0...0 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Primärspannung 10:

0...0 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

0...0 V

Breite:

86 mm

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Tiefe:

95 mm

Primärspannung 6:

0...0 V

Höhe:

85 mm

Primärspannung 7:

0...0 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

12.5 %

Leistung:

128 W

Trasformatore 160VA 0.230.400V / 0.12Vac monofase di sicurezza in classe F uscita diretta