Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFTTOR040A12IP T.TOROID 40VA 230V 12VAC IP67 CON CAVI - TTOR040A12IP

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFTTOR040A12IP T.TOROID 40VA  230V 12VAC IP67 CON CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Trafos - Ringkerntrafo

  • Sicherheitstrafo - nein

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Leistung - 40...40 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521536823

Artikelnummer

LEFTTOR040A12IP

Herstellernummer

TTOR040A12IP

Hersteller

LEF

Art des Trafos:

Ringkerntrafo

Sicherheitstrafo:

nein

Eingangsspannung:

220...240 V

Ausgangsspannung:

12...12 V

Leistung:

40...40 W

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anschlussart Primärseite:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Anschlussart Sekundärseite:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Einbau:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Farbe:

schwarz

Kurzschlusssicher:

nein

Überlastschutz:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

1

Länge:

121 mm

Breite:

121 mm

Höhe:

151 mm

Durchmesser:

0 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Trasformatore 12Vac 40VA toroidale elettromeccanico IP67 da esterno per lampade a LED ed alogene