LEF LIGHTING SRL - LEFTS400C48 T.M. 4000VA 230.400V +-15V/0.24.48V.

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PrimÀrspannung 1 - 0...230 V
SekundÀrspannung 1 - 0...24 V
AusgefĂŒhrt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 4000 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
8054521536762
Artikelnummer
LEFTS400C48
Herstellernummer
TS400C48
Hersteller
LEF
PrimÀrspannung 1:
0...230 V
SekundÀrspannung 1:
0...24 V
AusgefĂŒhrt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
4000 VA
Schutzart (IP):
IP00
AusgefĂŒhrt als Trenn-Transformator:
nein
PrimÀrspannung 2:
0...400 V
SekundÀrspannung 2:
0...48 V
AusgefĂŒhrt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet fĂŒr Reiheneinbau:
ja
PrimÀrspannung 10:
0...0 V
PrimÀrspannung 3:
0...0 V
Kurzschlussfest:
nein
PrimÀrspannung 4:
0...0 V
Breite:
240 mm
PrimÀrspannung 5:
0...0 V
PrimÀrspannung 9:
0...0 V
SekundÀrspannung 3:
0...0 V
Tiefe:
240 mm
PrimÀrspannung 6:
0...0 V
Höhe:
280 mm
PrimÀrspannung 7:
0...0 V
Geeignet fĂŒr Platinenmontage:
nein
PrimÀrspannung 8:
0...0 V
SekundÀrspannung 8:
0...0 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
SekundÀrspannung 4:
0...0 V
SekundÀrspannung 5:
0...0 V
SekundÀrspannung 6:
0...0 V
SekundÀrspannung 7:
0...0 V
SekundÀrspannung 9:
0...0 V
SekundÀrspannung 10:
0...0 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.5 %