LEF LIGHTING SRL - LEFTS300A24 T.M. 3000VA 220/24 - TS300A24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Packung
1 ST
EAN
8057760697140
Artikelnummer
LEFTS300A24
Herstellernummer
TS300A24
Hersteller
LEF
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Bemessungsscheinleistung:
3000 VA
Leistung:
2400 W
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
195 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
240 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
nein
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Leiter-Material:
sonstige