Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFTS080A24 T.M. 800VA 220/24 - TS080A24

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFTS080A24 T.M. 800VA 220/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 800 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760697102

Artikelnummer

LEFTS080A24

Herstellernummer

TS080A24

Hersteller

LEF

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

800 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

155 mm

Tiefe:

160 mm

Höhe:

150 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Leistung:

640 W

Trasformatore monofase di sicurezza doppio isolamento 800VA 230V / 24V