LEF LIGHTING SRL - LEFTS040A12 T.M. 400VA 230V / 12V FLANGIA INTERMEDIA - TS040A12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 400 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
8056734345759
Artikelnummer
LEFTS040A12
Herstellernummer
TS040A12
Hersteller
LEF
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
125 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
120 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Leistung:
320 W


