LEF LIGHTING SRL - LEFTPI030 T.M. 300VA 230V / 230V PORTATILE - TPI030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 300 VA
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8054521538049
Artikelnummer
LEFTPI030
Herstellernummer
TPI030
Hersteller
LEF
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
300 VA
Schutzart (IP):
IP55
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...0 V
Sekundärspannung 2:
0...0 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
0...0 V
Primärspannung 3:
0...0 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
0...0 V
Breite:
150 mm
Primärspannung 5:
0...0 V
Primärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 3:
0...0 V
Tiefe:
260 mm
Primärspannung 6:
0...0 V
Höhe:
200 mm
Primärspannung 7:
0...0 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
0...0 V
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Sekundärspannung 4:
0...0 V
Sekundärspannung 5:
0...0 V
Sekundärspannung 6:
0...0 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Leistung:
240 W


