Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFTPD060 T.M. 600VA 230V / 110V PORTATILE - TPD060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...110 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 600 VA

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521537547

Artikelnummer

LEFTPD060

Herstellernummer

TPD060

Hersteller

LEF

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...110 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

600 VA

Schutzart (IP):

IP55

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

0...0 V

Sekundärspannung 2:

0...0 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 10:

0...0 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

0...0 V

Breite:

150 mm

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Tiefe:

310 mm

Primärspannung 6:

0...0 V

Höhe:

360 mm

Primärspannung 7:

0...0 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Leistung:

480 W

Trasformatore 600VA 230V / 110V monofase di isolamento portatile IP55