Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFTPA040 T.M. 400VA 230V / 24V PORTATILE - TPA040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Primärspannung 2 - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521536632

Artikelnummer

LEFTPA040

Herstellernummer

TPA040

Hersteller

LEF

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

0...230 V

Primärspannung 2:

0...0 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Primärspannung 4:

0...0 V

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 6:

0...0 V

Primärspannung 7:

0...0 V

Primärspannung 8:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Primärspannung 10:

0...0 V

Sekundärspannung 1:

0...24 V

Sekundärspannung 2:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Bemessungsscheinleistung:

400 VA

Leistung:

320 W

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

150 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

260 mm

Schutzart (IP):

IP55

Ringkern:

nein

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Trasformatore 400VA 230V / 24V monofase di sicurezza portatile IP55